Beli Mata Bor 3 mm di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt (Mata Bor Lurus)Deskripsi:- Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
- BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-G (Mata Bor Lurus)Deskripsi:Mata bor logam HSS-G. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi yang dibuat menurut DIN 338Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135?? ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h 8Poros sama denga
- BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)Deskripsi:Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
- BOSCH Tile Drill Bit CYL-9 (Mata Bor Keramik)Deskripsi:Mata bor ubin keramik CYL-9. Sesuai untuk semua ubin densitas lembut hingga medium, porselen, keramik dan kaca tidak dikeraskanWarna mata bor: putihCatatan: Gunakan dengan kecepatan rendah dan tanpa benturan/ impak. Tidak memerlukan pendinginanatribut:
- Cutter Type: Two cutters
- BOSCH Hammer Drill Bit SDS Plus-5X (Mata Bor Beton)Deskripsi:SDS Plus-5X Hammer Drill Bit
- BOSCH Drill Bit for Wood Brad Point (Mata Bor Kayu)Deskripsi:Mata bor brad point standar. Sesuai untuk kayu keras dan lunakMata bor dengan titik kalibrasi dan pemotong bahuWarna mata bor: hitam, titik gerusDua aluratribut:
- Cutting Direction: Right
- Drill Bit Type: twist, wood
- Shaft Shape: Silinder
- Shape of the drill tip: Tip of M
- BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Beton)Deskripsi:Mata bor palu SDS-max-4. Sesuai untuk beton dan beton diperkuat, kerja tembokDapat digunakan pada semua palu rotari dengan penggenggam SDS-max4 pemotong dengan harga-kinerja yang dioptimalkanatribut:
- Cutting Direction: Kanan
- Drill Bit Shape: Two Grooves
- BOSCH Straight Shank Multi Purpose Drill Bit CYL-9 (Mata Bor Lurus)Deskripsi:Sesuai untuk hampir semua material kerja pengepasan dalam, seperti beton, kerja tembok, bata, eternit, bahan bangunan ringan, material berlapis-lapis, keramik dan ubin, kayu, plastik, lembaran logam, aluminiumHasil sempurna ketika pengeboran dengan atauatribut:
- Drill Bit Color: Blue
- monotaro Straight Shank Drill (Mata Bor Lurus)atribut:
- Material: HSS
- BOSCH Spade Drill Bit Self Cut Speed (Mata Bor Kayu Kipas)Deskripsi:Sesuai untuk kayu keras dan lunak, bahan bangunan ringan dan papan plesterSepuluh kali lebih cepat dari mata bor sekopBerkat ujung ulir self-feeding, bor bergerak mudah dan sangat cepat ke dalam kayuMata bor sekop dipatenkan BoschDiproduksi deatribut:
- Cutter Type: Two cutters
- Material: HSS-ISO-TEMP
- Drill Bit Type: Flat
- Cutting Direction: Kanan
- Drill Bit Color: Abu-Abu Efek Sand Blast
- Total length l2 (mm): 152
- Kennedy Masonry Drill (Mata Bor Beton)Deskripsi:Kennedy No.14 Standard Masonry Drill with
- DMX Core Drill Concrete (Mata Bor Inti Beton)Deskripsi:Mata mesin bor inti
- BOSCH Straight Shank Multi Purpose Drill Bit CYL-4 (Mata Bor Lurus)Deskripsi:CYL-4 Multi Material multi-purpose drill bits. Perfectly suitable for use with and without impact in impact drills and cordless drill/driversNo need for frequent drill bit changesDiamond-ground tungsten carbide cutting edgeatribut:
- Material: TC
- Standard: DIN 8039
- Cutter Type: Tungsten Karbida
- Drill Bit Color: Green
- TOKYO Diamond Core Drill (Mata Bor Inti Diamond)Deskripsi:Mata Bor batu Marmer
- BLITZ Diamond Core Drill (Mata Bor Inti Diamond)Deskripsi:Mata Bor batu Marmeratribut:
- Applications: for glass, tiles
- Sherwood Step Drill 14-Step Sheet Metal (Mata Bor Pagoda)Deskripsi:Sherwood 14-Step Sheet Metal Step Drill withatribut:
- Maximum Material Thickness: 3 mm
- Range: 4 to 30 mm
- OSG Straight Shank Hy-Pro Carbide Drill 3D High Performance (Mata Bor Lurus)Deskripsi:Hy-Pro Carbide Drill 3D High Performance With Oil Hole
- Top Kogyo Hexagonal Shank Drill (Mata Bor Heksagonal)Deskripsi:-The blade edge is sharpened to a candle shape, so there is minimal burr even when drilling thin plates.-Can drill close to a perfect circle in the target position that is unclear(no margin)with X-type thinning. -Work material: Iron plate(around 3mm), stainless steel plate(around 2mm), aluminum, plastic, wood, etc.atribut:
- Shank Diameter (mm): 6.35
Daftar Harga Mata Bor 3 mm Terbaru October 2026
| BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt (Mata Bor Lurus) | Rp39.900 |
| BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-G (Mata Bor Lurus) | Rp20.900 |
| BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton) | Rp26.900 |
| BOSCH Tile Drill Bit CYL-9 (Mata Bor Keramik) | Rp47.900 |
| BOSCH Hammer Drill Bit SDS Plus-5X (Mata Bor Beton) | Rp53.900 |
| BOSCH Drill Bit for Wood Brad Point (Mata Bor Kayu) | Rp19.900 |
| BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Beton) | Rp569.900 |
| BOSCH Straight Shank Multi Purpose Drill Bit CYL-9 (Mata Bor Lurus) | Rp41.900 |
| NACHI Straight Shank Drill (Mata Bor Lurus) | Rp369.900 |
| monotaro Straight Shank Drill (Mata Bor Lurus) | Rp9.900 |
Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/2hP101003089-2.jpg)
/27P101003079-4.jpg)
/36P101003114-4.jpg)
/1kP101003056-2.jpg)
/38P101003116-2.jpg)
/16P101003042-2.jpg)
/34P101003112-21.jpg)
/P101003057-1.jpg)
/gjP102408595-5.jpg)
/01P101000001-17.jpg)
/3cP101003120-2.jpg)
/1rP102060063-3.jpg)
/P102113455-1.jpg)
/P101003055-1.jpg)
/2fP102114087-2.jpg)
/P102113370-1.jpg)
/jvP102059715-3.jpg)
/P102030950-1.jpg)
/P102100134-1.jpg)
/P102859045-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)